RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/4 21SBIW13MPN
Rectus Stekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:21SBIW13MPN
Rubix:A0117865
Fabrikant:21SBIW13MPN
EAN:4039747108980


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/4 21SBIW13MPN
Parker's Series 21 is een mini industriële koppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsserie heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De Series 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Sterke punten
Mini-industriële koppeling
Met één hand te bedienen voor eenvoudig en snel aansluiten
Wereldwijd het meest gangbare stekkerprofiel
Grote verscheidenheid aan materialen, soorten afsluitingen en eindaansluitingen
Met één hand te bedienen voor eenvoudig en snel aansluiten
Wereldwijd het meest gangbare stekkerprofiel
Grote verscheidenheid aan materialen, soorten afsluitingen en eindaansluitingen
Toepassingen
Machinebouw;Industrie;Materiaalverwerking;Transport;Automotive;Life Science;Proces;Food & Beverage;Reddingsapparatuur;Lucht- en ruimtevaart;Verfapplicaties;Vloeistofoverdracht;Gastoevoer naar laboratorium;Vacuümapplicaties;Voedsel- en chemische verwerking;Water- en koelleidingen;Automatisering;Thermisch beheer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,35 excl. BTW
/ stuk
€ 19,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden