Referenties


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | buis met slangmoer, zonder veerbescherming |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Norm | ATEX; ROHS |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING PLUG IN 9X12MM 25KAKO12MPN
Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.
Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)
Markets:
Series 25 - Electronics and Energy Management
- Tranportation
- Life Science
- Industrial
Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management
- Transportation
- Industrial
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25-plug
Aansluitmaat: 9x12
Aansluitmaat: 9x12 mm
Aansluitingstype: buis met slangmoer, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 65
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,1065
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | buis met slangmoer, zonder veerbescherming |
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Norm | ATEX; ROHS |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 9x12 mm |
- Levering doorgaans binnen 20 dagen