RECTUS SNELKOPPELING MESSING IW17 BU 3/8 19KAAK17MPN

Rectus

Zie technische informatie

Referenties

Parker:19KAAK17MPN
Rubix:A0230077
EAN:4039747343947
RECTUS SNELKOPPELING MESSING IW17 BU 3/8 19KAAK17MPN

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 3/8
Materiaalmessing vernikkeld
NormBSPT (R 3/8 CONISCH), WHITWORTH/DIN 2999
Zie alle specificaties

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING IW17 BU 3/8 19KAAK17MPN


Parker's coupling system with UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. This quick coupling with an English industrial profile is easy to use and due to the single-hand operation easy and fast connection is possible. Robust coupling in slim design mainly for pneumatic applications. The steel sleeve counters oscillating forces. The high insertion depth is guaranteed by an optimised plug guide.

Markets:
- Machinery Construction
- Industrial

Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection

Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 660
Zeskantmaat: 19
Lengte: 62
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1r 3/8
Materiaalmessing vernikkeld
NormBSPT (R 3/8 CONISCH), WHITWORTH/DIN 2999
Maximumtemperatuur100 °C
Maat5,5 - 25 mm²
Type bedradingbspt
Genderheren
Aangepaste tariefcode74122000
€ 292,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 353,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen