Referenties

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 19MM 27KATF19MPN
Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.
Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.
Markets:
- Machinery Construction
- Trade
- Automotive
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Aerospace
- Mobile Hydraulics
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Higher working pressure compared to competitve products
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Labotory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Thermal Management
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: serie 27 plug
Aansluitmaat: 19
Aansluitmaat: 19 mm
Aansluitingstype: slangtuit
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2400 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, ademlucht
Functie: enkele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: algemene industrie
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 76
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale doorstroomsnelheid: 2400 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 27
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 27
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,1583
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit |
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 19 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
