Referenties

Productdetails : RECTUS KOPPELING G3/8 1700KBIW17BPN
Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.
Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.
Markets:
- Machinery Construction
- Trade
- Automotive
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Aerospace
- Mobile Hydraulics
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Higher working pressure compared to competitve products
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Labotory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Thermal Management
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 27 plug
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1054
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: Algemene industrie, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 67,5
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 27
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 1700
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal (QPQ-behandeld)
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Type klep: Ultra High Flow-klep
Versie: Dubbele afsluiting
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 3/8 |
| Type bedrading | bspp |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
