Referenties
Parker:26KAIW21MPX
Rubix:06030078
Fabrikant:26KAIW21MPX
EAN:4039747119979


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/2 26KAIW21MPX
Parker's Basic Quick Coupling Series 26 is een universele messing koppeling met een Europees standaard industrieel profiel. Het is een koppelingssysteem met éénhandbediening en standaardafsluiter met een kleine massa. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het klephuis.
Toepassing: Voeding en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, veiligheid en redding, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 plug
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 44
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 25
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 26
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,092
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 plug
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 44
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 25
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 26
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,092
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
| Materiaal | messing |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 113,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen