Referenties
Parker:21KAIW13MPX
Rubix:06031021
Fabrikant:21KAIW13MPX
EAN:4039747106047


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/4 21KAIW13MPX
Parker's Series 21 is een mini industriële koppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsserie heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De Series 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Sterke punten
Industriële minikoppeling
Eénhandsbediening voor eenvoudig en snel aansluiten
Meest gangbare stekkerprofiel wereldwijd
Grote variëteit aan materialen, soorten afsluitingen en eindaansluitingen
Eénhandsbediening voor eenvoudig en snel aansluiten
Meest gangbare stekkerprofiel wereldwijd
Grote variëteit aan materialen, soorten afsluitingen en eindaansluitingen
Toepassingen
Verfapplicaties;Vloeistofoverdracht;Laboratoriumgasvoorziening;Vacuümapplicaties;Voedsel- en chemische verwerking;Water- en koelmiddelleidingen;Automatisering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Materiaal | messing |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,12 excl. BTW
/ stuk
€ 13,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden