Referenties
Parker:20SBTF04MPN
Rubix:A0230079
Fabrikant:20SBTF04MPN
EAN:4039747104753

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING 3X4MM 20SBTF04MPN
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Voeding & dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): 8
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 8 mm (extern)
Binnendiameter slang: 4 mm
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 36
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,006
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): 8
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 8 mm (extern)
Binnendiameter slang: 4 mm
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 36
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,006
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit 4 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 4 mm |
| Type bedrading | universeel |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 256,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
