Referenties
Parker:74KBIW21EVX
Rubix:06030056
EAN:4039747506007


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/2 (binnendraad - parallel / bspp) |
|---|---|
| Materiaal | aisi 316 l (1.4404) |
| Norm | ISO 7241-1 (SERIE B PROFIEL) |
Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING RVS BI FKM 1/2 74KBIW21EVX
Parker's Quick Coupling Series 70 in sizes from 1/8" up to 1" with plug profile compliant with ISO 7241-1 series B. It's particularly suited to use with liquid media. The coupling system is developed for two-hand operation, i.e. both hands are required when coupling/uncoupling. The coupling series stands out for its high flow rates against a low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Defense
- Industrial
- Transportation
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 7241-1 series B
- High flow rates against a low pressure drop
- Two-hand operation
Applications:
- Industrial hydraulic lines
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Cleaning equipment
- Steam and some gases
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Defense
- Industrial
- Transportation
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 7241-1 series B
- High flow rates against a low pressure drop
- Two-hand operation
Applications:
- Industrial hydraulic lines
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Cleaning equipment
- Steam and some gases
Toepassing: Vloeistofbehandeling, pneumatiek
Afmetingen behuizing: 1/2
Afmetingen aansluitschroefdraad: 1/2
Type aansluiting: Binnendraad - parallel
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1950
Zeskantmaat: 27
Lengte: 76
Materiaal: AISI 316 L
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: 44,5
Afdichtingsmateriaal: FKM
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Dubbele afsluiting
Afmetingen behuizing: 1/2
Afmetingen aansluitschroefdraad: 1/2
Type aansluiting: Binnendraad - parallel
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1950
Zeskantmaat: 27
Lengte: 76
Materiaal: AISI 316 L
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: 44,5
Afdichtingsmateriaal: FKM
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Dubbele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 (binnendraad - parallel / bspp) |
| Materiaal | aisi 316 l (1.4404) |
| Norm | ISO 7241-1 (SERIE B PROFIEL) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Maat | g 1/2 |
| Type bedrading | bspp |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 957,76 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 1.158,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen