Referenties
Parker:20KAIM05EVX
Rubix:A0392352
EAN:4039747382441


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | m5 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316 l (1.4404) |
| Norm | DIN 13 |
Productdetails : RECTUS KOPPELING 20KAIM05EVX
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, textielmachines, medisch, farmaceutisch, vrachtwagens en opleggers
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20-plug
Aansluitmaat: M5
Aansluitmaat: 5 mm
Aansluitdraadmaat: 5 mm
Aansluitingstype: Vrouwelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: Vrouwelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 9
Debiet: 165 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 9 mm (extern)
Slang-I.D.: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 25
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Mof
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Materiaal huls: Roestvrij staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,009
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20-plug
Aansluitmaat: M5
Aansluitmaat: 5 mm
Aansluitdraadmaat: 5 mm
Aansluitingstype: Vrouwelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: Vrouwelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 9
Debiet: 165 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 9 mm (extern)
Slang-I.D.: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 25
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Mof
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Materiaal huls: Roestvrij staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,009
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316 l (1.4404) |
| Norm | DIN 13 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Maat | m5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,62 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 270,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 70 dagen