Referenties
Parker:21SBTF06MPN
Rubix:A0392311
Fabrikant:21SBTF06MPN
EAN:4039747109253
Productdetails : RECTUS PLUG 21SBTF06MPN
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 6
Aansluitmaat: 6 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Bedrijfstype: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,023
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 6
Aansluitmaat: 6 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Bedrijfstype: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,023
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen

