Referenties


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | slangtule 13 mm |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal aisi 303 (1.4305) |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MET KLEP TULE 13MM 25SBTF13RVX
Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.
Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)
Markets:
Series 25 - Electronics and Energy Management
- Tranportation
- Life Science
- Industrial
Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management
- Transportation
- Industrial
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Koppeling serie 25, koppeling serie 1600, koppeling serie 1625
Aansluitmaat: 13
Aansluitmaat: 13 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, stoom
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 72
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,0553
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtule 13 mm |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 303 (1.4305) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Maat | 13 mm |
| Type bedrading | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
- Levering doorgaans binnen 23 dagen