RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/4 21KBAW13MPN

Rectus Koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:21KBAW13MPN
Rubix:A0117875
Fabrikant:21KBAW13MPN
EAN:4039747107150
RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/4 21KBAW13MPN

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing
NormROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/4 21KBAW13MPN


Parker's Series 21 is een mini industriële koppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsserie heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De Series 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type bediening: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,035

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing
NormROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode84812090
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden