Referenties
Parker:17SFIW13SXN
Rubix:A0117888
Fabrikant:17SFIW13SXN
EAN:4039747101417


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | 2006/42/EC;ATEX |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BI 1/4 17SFIW13SXN
Parker's Series 17 is een messing/staal industriële koppeling met Engels profiel die specifiek geschikt is voor persluchttoepassingen in de industrie. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert een optimaal debiet en een laag drukverlies. Series 17 is zeer veelzijdig toepasbaar door zijn slanke ontwerp en lichte gewicht.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 870
Zeskantmaat: 17
Lengte: 36
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 870
Zeskantmaat: 17
Lengte: 36
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | 2006/42/EC;ATEX |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden