MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BIN DRAAD 1/2 - 860296

Insteeknippel ISO B12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860296
Rubix:06851394
EAN:3660338152405
MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BIN DRAAD 1/2 - 860296

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/2
Materiaalgecarbonitreerd roestvrij staal
NormISO B12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BIN DRAAD 1/2 - 860296


Materiaal: Corrosiebestendig gecarbonitreerd staal
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 6mm
Flow: 883 l/min (bij 6 bar)
Temperatuur: -15°C +70°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/2
Materiaalgecarbonitreerd roestvrij staal
NormISO B12
€ 9,66 excl. BTW
/ stuk
€ 11,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden