Referenties
Parker:20KATF04MPN
Rubix:A0136628
EAN:4039747103718


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 4 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernickeld |
| Norm | ATEX; ROHS |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 3X4MM 20KATF04MPN
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, textielmachines, medisch, farmaceutisch, vrachtwagens en opleggers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20-plug
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): n.v.t.
Debiet: 165 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: enkele afsluiting
Slang-binnendiameter: 4 mm
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 35
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,008
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20-plug
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): n.v.t.
Debiet: 165 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: enkele afsluiting
Slang-binnendiameter: 4 mm
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 35
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Materiaal | messing vernickeld |
| Norm | ATEX; ROHS |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 4 mm |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen