RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BI 3/8 25KBIW17MPN

Rectus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:25KBIW17MPN
Rubix:A0117805
Fabrikant:25KBIW17MPN
RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BI 3/8 25KBIW17MPN

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8
Materiaalmessing, vernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BI 3/8 25KBIW17MPN


Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.

Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)


Markets:


Series 25 - Electronics and Energy Management

- Tranportation

- Life Science

- Industrial


Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management

- Transportation

- Industrial


Features/Benefits:

- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide

- Single-hand operation for easy and fast connection

- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop

Toepassing: Energiebeheer, automobielindustrie, industriële machines, elektronica, mobiele apparatuur en defensie, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25-plug
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 7,1 l/min (water), 1800
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 55
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,0953

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalmessing, vernikkeld
Maximumtemperatuur100 °C
Maatnd 7,8
Type bedradingbspp
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Genderdames
Aangepaste tariefcode84812090
€ 424,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 513,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen