RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/2 26KAAW21MPX

Rectus Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:26KAAW21MPX
Rubix:06030070
Fabrikant:26KAAW21MPX
EAN:4039747119788
RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/2 26KAAW21MPX

Technische samenvatting

Aansluiting 11/2
Materiaalmessing
NormROHS & ELV ZERTIFIZIERT;EC 2006/42/EC;EU RICHTLINIE 2014/34/EU;LPCE UND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/2 26KAAW21MPX


Parker's Basic Quick Coupling Series 26 is een universele messing koppeling met een Europees standaard industrieel profiel. Het is een koppelingssysteem met éénhandbediening en standaardklep en een kleine massamaat. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het ventiellichaam. De juiste plug voor serie 26 van roestvrij staal is te vinden onder serie 25.
Toepassing: Voeding & dranken, lucht- & gascompressoren, industriële machines, veiligheid & redding, mobiele & defensie, vrachtwagens & aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 plug
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 44
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 25
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 26
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,086

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 11/2
Materiaalmessing
NormROHS & ELV ZERTIFIZIERT;EC 2006/42/EC;EU RICHTLINIE 2014/34/EU;LPCE UND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode84812090
€ 9,26 excl. BTW
/ stuk
€ 11,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden