RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/8 21KAAW10MPX0
Rectus Koppeling buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:21KAAW10MPX0
Rubix:06039962
Fabrikant:21KAAW10MPX0
EAN:4039747450089


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing; nbr (afdichting) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/8 21KAAW10MPX0
Parker's gecodeerde snelkoppeling serie 21 is een industrieel koppelingssysteem ontwikkeld op basis van serie 21 met een bovengemiddeld debiet voor vloeibare en gasvormige media. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De mechanische codering van de koppeling en plug biedt een garantie voor het vermijden van verwisselingen tussen media tijdens het koppelen, wat wordt aangevuld door de kleurcodering van de geanodiseerde hulzen. Een versie met dubbele afsluiting is verkrijgbaar op aanvraag.
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: groen - 0
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Slang-ID: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: 550 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Klep type: Standaard klep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: groen - 0
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Slang-ID: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: 550 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Klep type: Standaard klep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | messing; nbr (afdichting) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 196,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen