Referenties
Parker:18SFTF13SXN
Rubix:A0392337
EAN:4039747372664


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | slangtuit (hose barb) |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ISO 6150 C |
Productdetails : RECTUS PLUG 13MM HB ST 18SFTF13SXN
Parker's Series 18 is a robust industrial coupling according to ISO 6150 C. This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop and the steel sleeve counters oscillating forces. Series 18 has limited use for liquids (steel sleeve/zinc die cast valve). The high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Life Science
- Process
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Coupling system according to ISO 6150 C standard
- Steel sleeve counters oscillating forces.
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Life Science
- Process
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Coupling system according to ISO 6150 C standard
- Steel sleeve counters oscillating forces.
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 970
Slang-binnendiameter: 13
Lengte (mm): 59
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 16
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 970
Slang-binnendiameter: 13
Lengte (mm): 59
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 16
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit (hose barb) |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ISO 6150 C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen