Referenties
Parker:13KAIW17MPX
Rubix:A0136638
EAN:4039747100601


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | female parallel thread (bspp), 3/8 in |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Norm | JAPANESE INDUSTRIAL PROFILE (SERIES 13) |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 3/8 13KAIW17MPX
Parker's Series 13 is een robuuste messing koppeling met Japans industrieel profiel.
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor eenhandige bediening. Series 13 valt op door bovengemiddelde doorstroomcapaciteit en een constructie die bestand is tegen de effecten van externe krachten.
Markten:
- Machinebouw
- Auto-industrie
- Industrie
Kenmerken/Voordelen:
- Eenhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Bovengemiddelde doorstroomcapaciteit
Toepassingen:
- Pneumatisch gereedschap
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
- Vloeistofoverdracht
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor eenhandige bediening. Series 13 valt op door bovengemiddelde doorstroomcapaciteit en een constructie die bestand is tegen de effecten van externe krachten.
Markten:
- Machinebouw
- Auto-industrie
- Industrie
Kenmerken/Voordelen:
- Eenhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Bovengemiddelde doorstroomcapaciteit
Toepassingen:
- Pneumatisch gereedschap
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
- Vloeistofoverdracht
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 7,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 22
Lengte: 45
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 27
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 7,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 22
Lengte: 45
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 27
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | female parallel thread (bspp), 3/8 in |
| Materiaal | messing |
| Norm | JAPANESE INDUSTRIAL PROFILE (SERIES 13) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 3/8 |
| Type bedrading | bspp |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 203,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen