Referenties
Parker:21KAIW10MPX0
Rubix:A0793386
Fabrikant:21KAIW10MPX0
EAN:4039747450102

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/8 21KAIW10MPX0
Parker's Coded Quick Coupling Series 21 is an industrial coupling system developed on the basis of series 21 with above-average flow rate for liquid and gaseous media.
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace
Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace
Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: groen - 0
Compatibele fitting: serie 21 plug
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitschroefdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Slang-ID: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: 550 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Type klep: Standaardklep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: groen - 0
Compatibele fitting: serie 21 plug
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitschroefdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Slang-ID: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: 550 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Type klep: Standaardklep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | vrouwelijk g 1/8 (bspp) |
| Materiaal | messing |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 1/8 |
| Type bedrading | bspp |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 203,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
