Referenties
Parker:33KATF10SPN
Rubix:A0136680
Fabrikant:33KATF10SPN
EAN:4039747126540


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | slangtuit 8x10 mm (slang-id 10 mm) |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ATLAS COPCO QIC 10 |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING STAAL 8X10MM 33KATF10SPN
Parker's Series 33 is a steel industrial coupling with Atlas Copco-Profile. It is especially suited to use with gaseous media in industry.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitingstype: Slangtuit
Diameter: 8
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1400
Zeskantmaat: 19
Slang-binnendiameter: 10
Lengte: 73
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 8
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1400
Zeskantmaat: 19
Slang-binnendiameter: 10
Lengte: 73
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit 8x10 mm (slang-id 10 mm) |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ATLAS COPCO QIC 10 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 318,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen