RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/2 25SFAK21SXZ
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:25SFAK21SXZ
Rubix:06031003
Fabrikant:25SFAK21SXZ
EAN:4039747767163


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/2 in |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal; nbr (afdichting) |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/2 25SFAK21SXZ
Parker's universele industriële koppeling met standaard Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, lucht- en gascompressoren, industriële machines, farmacie, elektronica, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele koppeling: Koppeling serie 25, koppeling serie 1600, koppeling serie 1625
Aansluitmaat: R 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT DIN 2999 conisch
Aansluitingstype: mannelijk, BSPT
Koppelingshelft: plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht), 28 l/min (water)
Voor vloeistoftype: chemische vloeistoffen, gassen, water, lucht, perslucht
Functie: rechtdoor
Zeskantmaat: 22
Industrie: algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale werktemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale werktemperatuur: -40
Type werking: Huls
Type beplating: Verzinkt
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,046
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele koppeling: Koppeling serie 25, koppeling serie 1600, koppeling serie 1625
Aansluitmaat: R 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT DIN 2999 conisch
Aansluitingstype: mannelijk, BSPT
Koppelingshelft: plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht), 28 l/min (water)
Voor vloeistoftype: chemische vloeistoffen, gassen, water, lucht, perslucht
Functie: rechtdoor
Zeskantmaat: 22
Industrie: algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale werktemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale werktemperatuur: -40
Type werking: Huls
Type beplating: Verzinkt
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,046
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/2 in |
| Materiaal | verzinkt staal; nbr (afdichting) |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION |
| Type bedrading | r |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden