Referenties


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld (buna n/nbr afdichting) |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL 25SDAW13MPN
Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.
Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)
Markets:
Series 25 - Electronics and Energy Management
- Tranportation
- Life Science
- Industrial
Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management
- Transportation
- Industrial
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Koppelingsmaat: G 1/4
Koppelingsmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Koppelingshelft: Plug - Veiligheid
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Veiligheid (dubbele afsluiting)
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25 - Veiligheid
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met ultrahoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,0465
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Materiaal | messing, vernikkeld (buna n/nbr afdichting) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | aw13 |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
- Levering doorgaans binnen 23 dagen