RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/2 25SBIW21MPN
Rectus Stekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:25SBIW21MPN
Rubix:A0117842
Fabrikant:25SBIW21MPN
EAN:4039747118033


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/2 25SBIW21MPN
Parker's universele industriële koppeling met standaard Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, In-Plant Automotive, Industriële machines, Elektronica, Mobiel & Defensie, Vrachtwagens & Aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 koppeling, serie 1600 koppeling, serie 1625 koppeling
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 46
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,064
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 koppeling, serie 1600 koppeling, serie 1625 koppeling
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 46
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,064
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 228,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen