Referenties
Parker:1300KAIW13MPN
Rubix:A0597215
Fabrikant:1300KAIW13MPN


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld (brass, nickel plated) |
| Norm | ISO 6150 B |
Productdetails : PARKER ONE-HAND COUPLING BODY ISO-G 1/4 1300KAIW13MPN
Parker's series 1300 is used mainly for applications in the area of compressed air and liquids. Optimally suited to smaller to medium-sized pneumatic systems and to compressed air tools. The coupling series stands out for its compact design and high flow rates with the Ultra HighFlow valve. Coupling body made of nitrocarburized steel.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
- Mobile Hydraulic
Features/Benefits:
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Compact design
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
- Mobile Hydraulic
Features/Benefits:
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Compact design
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 19
Lengte (mm): 55
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 22
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 19
Lengte (mm): 55
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 22
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Materiaal | messing vernikkeld (brass, nickel plated) |
| Norm | ISO 6150 B |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | dn 7,5 |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Gender | dames |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,32 excl. BTW
/ stuk
€ 50,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden