Referenties
Parker:33SFAK10SXN
Rubix:A0136560
EAN:4039747126564


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/8 (bspt conisch, buitendraad) |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ISO 7-1 (BSPT, CONISCH) |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/8 33SFAK10SXN
Parker's Series 33 is a steel industrial coupling with Atlas Copco-Profile. It is especially suited to use with gaseous media in industry.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 1/8
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 8
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1400
Zeskantmaat: 14
Lengte: 40
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 8
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1400
Zeskantmaat: 14
Lengte: 40
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 (bspt conisch, buitendraad) |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | ISO 7-1 (BSPT, CONISCH) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 1/8 |
| Type bedrading | bspt |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 207,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 76 dagen