RECTUS SNELKOPPELING MESSING 8X10MM 26KATF10MPX
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:26KATF10MPX
Rubix:06030074
Fabrikant:26KATF10MPX
EAN:4039747120401


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing; nbr (afdichting) |
| Norm | DIN EN ISO 9001:2000;BIA;GWI;REACH ZERTIFIZIERT;ROHS-KONFORM |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 8X10MM 26KATF10MPX
Basis snelkoppelingssysteem met nominale diameter 7,2 voor pneumatische en vloeistofverwerkingstoepassingen tot 35 bar. Koppelingssysteem met industrieel profiel volgens Europese standaard. De Parker Basic Quick Coupling Series 26 is een universele messing koppeling met een Europees standaard industrieel profiel. Het is een koppelingssysteem met éénhandbediening en standaardklep en een kleine massa. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het klephuis.
Toepassing: Voeding en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, veiligheid en redding, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 plug
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: slangtuit
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 21
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 25
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 26
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,075
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 plug
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: slangtuit
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 21
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 25
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 26
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,075
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | messing; nbr (afdichting) |
| Norm | DIN EN ISO 9001:2000;BIA;GWI;REACH ZERTIFIZIERT;ROHS-KONFORM |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,67 excl. BTW
/ stuk
€ 14,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden