Referenties
SMC:KQ2H05-02AS
Rubix:05279529
Fabrikant:KQ2H05-02AS
EAN:3618036064797

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-02AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Geschikte slangbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte slangbuitendiameter: ø 3/16
Poortmaat: R, Rc 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichting: S (met draadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte slangbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte slangbuitendiameter: ø 3/16
Poortmaat: R, Rc 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichting: S (met draadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type bedrading | bspt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 3/16 |
| Materiaal | messing c3604 (schroefdraadgedeelte) / pbt-hars, pp (behuizing) / roestvast staal 303/304 (interne onderdelen) / pom (ontgrendelring) / nbr (afdichtingen) |
| Diameter aansluiting | 3/16 '' |
| Schroefdraad | r 1/4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen