Referenties
SMC:KQ2L07-00A
Rubix:05279757
Fabrikant:KQ2L07-00A
EAN:3618036057782

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | plug-in (one-touch) for ø1/4' tube |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Aansluiting 1 | plug-in (one-touch) for ø1/4' tube |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Lengte | 16,5 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | plug-in (one-touch) for ø1/4' tube |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 6,35 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen