SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-03NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S08-03NS
Rubix:05279625
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-03NS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-03NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht24 g
Type bedradingr
Aansluiting 13/8
Diameter aansluiting8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
€ 32,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen