Referenties
Flender:2LC0101-1WA00-0AA0
Rubix:01100224




Productdetails : FLENDER N-EUPEX 225 RUBBER BLOK (PK=8ST)
Door hun torsieflexibiliteit kunnen N-EUPEX®-koppelingen kritische torsietrillingen wegleiden van het werkgebied van mechanische apparatuur, zodat er geen negatieve effecten op de aandrijflijn te verwachten zijn. N-EUPEX-koppelingen zijn gemaakt van hoogwaardig gietijzer. De flexibele elementen van synthetisch rubber (Buna-N) zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden voor tal van toepassingen. Metalen pennen en flexibele elementen zijn zo ontworpen dat er geen slijtage optreedt wanneer ze correct zijn gemonteerd.
Sterke punten
Fail-safe voor maximale bedrijfszekerheid
Driedelig type geschikt voor plug-in montage en vereenvoudigde vervanging van elementen
Geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen; gecertificeerd volgens 2014/34/EU (ATEX)
Driedelig type geschikt voor plug-in montage en vereenvoudigde vervanging van elementen
Geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen; gecertificeerd volgens 2014/34/EU (ATEX)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | n-eupex pen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,10 excl. BTW
/ pak
€ 76,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden