Referenties
Flender:2LC0171-4WA00-0AA0
Rubix:01100241




Productdetails : FLENDER N-EUPEX 315 RUBBER BLOK (PK=9ST)
Dankzij hun torsieflexibele karakter bieden N-EUPEX koppelingen de mogelijkheid kritische torsietrillingen van zowel kracht- als het lastwerktuig over te nemen, zodanig dat geen negatieve effecten op de aandrijftrein te verwachten zijn. N-EUPEX koppelingen zijn gemaakt van hoogwaardig gietijzer. De flexibele elementen worden vervaardigd uit oliebestendig synthetisch rubber en zijn beschikbaar in verschillende hardheden en temperatuursbestendigheden (afhankelijk van de toepassing). De klauwen en flexibele elementen zijn zo ontworpen dat er geen slijtage optreedt wanneer de koppeling correct wordt gemonteerd. De N-EUPEX koppeling wordt op grote schaal gebruikt in het gehele gebied van de werktuig- en machinebouw, als high-speed koppeling aan de motorzijde (bijvoorbeeld pomp, ventilator of compressor), maar ook als hoogkoppel koppelingen voor aansluiting van tandwielkast aan aangedreven machine (bijvoorbeeld molen, lopende band of hijswerk).
Sterke punten
• Elastisch-flexibele klauwkoppelingen worden gebruikt ter compensatie van uitlijnfouten
• Maximale operationele betrouwbaarheid, fail-safe
• Geschikt voor plug-in montage
• Vereenvoudigde vervanging van de elastische elementen mogelijk bij het drie-delige type (A-uitvoering)
• Dynamische aanpassing door vrije keuze in de toe te passen flexibele elementen
• Koppelbereik van 19 Nm tot 62.000 Nm voor 23 maten en 10 verschillende soorten
• Kan gebruikt worden op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen; gecertificeerd volgens 94/9/EG (ATEX 95)
• Hoge mate van beschikbaarheid door onderdelen uit voorraad
• Maximale operationele betrouwbaarheid, fail-safe
• Geschikt voor plug-in montage
• Vereenvoudigde vervanging van de elastische elementen mogelijk bij het drie-delige type (A-uitvoering)
• Dynamische aanpassing door vrije keuze in de toe te passen flexibele elementen
• Koppelbereik van 19 Nm tot 62.000 Nm voor 23 maten en 10 verschillende soorten
• Kan gebruikt worden op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen; gecertificeerd volgens 94/9/EG (ATEX 95)
• Hoge mate van beschikbaarheid door onderdelen uit voorraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | n-eupex pen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,26 excl. BTW
/ pak
€ 179,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden