Referenties
INA:KWVE30-B-EC-V2-G3
Rubix:03146484
Fabrikant:0200283500340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B EC V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijplaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 806 g |
| Voorspanning | v2 (0,1·c) |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 5860 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | gehard staal |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,35 excl. BTW
/ stuk
€ 173,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
