Referenties
KTR:BOWEX M-65 SINT 45H7-NND
Rubix:01081933
Fabrikant:010652004500
Productdetails : KTR BOWEX 65 SINT NAAF 45MM L=55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2180 g |
| Maat | 65 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,32 excl. BTW
/ stuk
€ 156,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
