Referenties
KTR:ROTEX 28 GS ST 6.0 30H7
Rubix:01083364
Fabrikant:550285153080
Productdetails : KTR ROTEX GS 28 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 678 g |
| Maat | 28 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,69 excl. BTW
/ stuk
€ 158,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
