Referenties
KTR:ROTEX 14 GS AL 2.0 15H7
Rubix:01083233
Fabrikant:550147151550


Technische samenvatting
| Type | ktr rotex gs 14 al-h klemnaaf 2.0 15mm |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 14 |
Productdetails : KTR ROTEX GS 14 AL-H KLEMNAAF 2.0 15MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | ktr rotex gs 14 al-h klemnaaf 2.0 15mm |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 14 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,86 excl. BTW
/ stuk
€ 25,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen