PTN UCPA 202 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCPA202
Rubix:A0407406
Fabrikant:893668
EAN:3660338461255
PTN UCPA 202 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten52 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCPA 202 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten52 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager31 mm
Buitendiameter47 mm
Bouwvormgetapte basis
Hoogte62 mm
Lengte76 mm
Afdichtingcontact with slinger
Smeringsmeerinrichting (vetnippel m6x1)
Serieucpa200
Gewicht0,64 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Breedte38 mm
€ 12,01 excl. BTW
/ stuk
€ 14,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden