RHP NP 40 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:NP40
Rubix:03304741
Fabrikant:NP40 R
EAN:00747023019168
RHP NP 40 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP NP 40 KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
NP40 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - binnendiameter 40

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1920 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager51 mm
Buitendiameter80 mm
Klemmen12 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte98,5 mm
Lengte180,5 mm
Serienp
Gewicht2,1 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Breedte51 mm
€ 99,66 excl. BTW
/ stuk
€ 120,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen