RHP NP 50 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:NP50
Rubix:03304754
Fabrikant:NP50 R
EAN:00747023019311
RHP NP 50 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten163 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP NP 50 KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
NP50 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - binnendiameter 50

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2870 g
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten163 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager55 mm
Buitendiameter90 mm
Klemmen10 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Hoogte115,2 mm
Lengte206 mm
Serienp
Gewicht3,2 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Breedte55 mm
€ 130,98 excl. BTW
/ stuk
€ 158,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen