Referenties
INA:KWVE25-B-N-V1-G3
Rubix:03148552
Fabrikant:0114018420240
EAN:4054362986843

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B N V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 601 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 83,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 31 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,48 excl. BTW
/ stuk
€ 177,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
