Referenties
Simatool:310.1120
Rubix:03520594
Fabrikant:310,1120

Documenten
Productdetails : SIMATOOL BEARING HANDLING TOOL BHT 500700
De simatool BHT is, met een maximale hefcapaciteit van 500
kg, de ideale oplossing voor het heffen, draaien, verplaatsen en
monteren van middelgrote en grote lagers.BHT 500-700 voor buitendiameters van 500 tot 700 mm. De set bestaat uit 1 hijswerktuig, 1 paar beschermende handschoenen,
1 paar anti-rotatie mechanismen, 2 hijsriemen.
Sterke punten
- Reliable handling of medium to large bearings
- Cost savings due to proper handling of components
Toepassingen
Ideal for lifting, turning, rotating, transporting and installing medium-sized and large bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 180x1200x90 mm |
| Type | simatool lagerbewerkingsgereedschap |
| Model | bht 500-700 |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.470,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.778,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen






