Referenties
SNR:USFD208
Rubix:A0486233
EAN:3413529510573




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
Productdetails : SNR USFD 208 LAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, enkelvoudige lipafdichting
Behuizing van gietijzer, diepe groefkogellagerinzet met bevestigingsschroef, eenzijdige lipafdichting
Sterke punten
-Eéndelige JIS- en ISO-serie
-Starre beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers beschikbaar
-De AGR-lagerinzet staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinedrijf, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij belastingen zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of zware mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
-Starre beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers beschikbaar
-De AGR-lagerinzet staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinedrijf, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij belastingen zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of zware mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-reeks zelfinstellende lagers biedt, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele anderen.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115x115x44 mm |
| Logistiek gewicht | 1307 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | usfd200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,45 excl. BTW
/ stuk
€ 56,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen