TIMKEN H 2312 TREKBUS

Lageraccessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:H2312
Rubix:03330210
EAN:0087796214040
TIMKEN H 2312 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendraadja
Breedte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN H 2312 TREKBUS


Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.

Sterke punten

Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x106x68 mm
Logistiek gewicht480 g
Afmeting verpakking (D x B x H)106x106x68 mm
Gewicht verpakking480 g
Binnendiameter55 mm
Buitendraadja
Breedte62 mm
Buitendiameter80 mm
Serieh
Aangepaste tariefcode84829900
€ 65,21 excl. BTW
/ stuk
€ 78,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen