TIMKEN H 2315 TREKBUS

Lageraccessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:H2315
Rubix:03330218
EAN:0087796214484
TIMKEN H 2315 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendraadja
Breedte73 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN H 2315 TREKBUS


Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.

Sterke punten

Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)129x129x84 mm
Logistiek gewicht1100 g
Afmeting verpakking (D x B x H)129x129x84 mm
Gewicht verpakking1100 g
Binnendiameter65 mm
Buitendraadja
Breedte73 mm
Buitendiameter98 mm
Serieh
Aangepaste tariefcode84829900
€ 97,33 excl. BTW
/ stuk
€ 117,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen