RHP FC 60 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:FC60
Rubix:03304109
Fabrikant:FC60 R
EAN:00747023001743
RHP FC 60 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte16 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP FC 60 FLENSLAGERBLOK ROND


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4700 g
Binnendiameter60 mm
Breedte16 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Materiaalgietijzer
Lengte195 mm
Seriefc
Totale breedte lager38,65 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48000 N
Buitendiameter195 mm
Gewicht4,7 kg
€ 258,30 excl. BTW
/ stuk
€ 312,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen