RHP MFC-1.3/4 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:MFC1.3/4
Rubix:03304136
Fabrikant:MFC1.3/4 R
EAN:00747023008346
RHP MFC-1.3/4 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte19 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP MFC-1.3/4 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC1.3/4 - RHP gietijzeren cartridge-lagerunit - 1.3/4 Inch diameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2700 g
Binnendiameter45 mm
Breedte19 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,2 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte108 mm
Lengte155,6 mm
Seriemfc
Totale breedte lager39,67 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter155,6 mm
Gewicht2,7 kg
€ 215,67 excl. BTW
/ stuk
€ 260,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen