RHP MSF 65 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:MSF65
Rubix:03304179
Fabrikant:MSF65 R
EAN:00747023013661
RHP MSF 65 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Breedte80,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP MSF 65 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF65 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 65 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8600 g
Binnendiameter65 mm
Breedte80,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152,4 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte158,5 mm
Lengte196,5 mm
Seriemsf
Totale breedte lager80,9 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
€ 452,75 excl. BTW
/ stuk
€ 547,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen