Referenties
RHP:SF2.15/16
Rubix:A0320756
Fabrikant:SF2.15/16 R
EAN:00747023028689


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 152,4 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SF-2.15/16 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8600 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 51,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 152,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 158,5 mm |
| Lengte | 196,5 mm |
| Serie | sf |
| Totale breedte lager | 80,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Gewicht | 8,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 846,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.023,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen